Eriks
GEDORE

GEDORE 25 PK 7 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 7 mm

  • ERIKS:23065948
  • Hersteller:1616331
Image 1
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Der Drehstift kann auch an der abgewinkelten Seite verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
Zur Liste hinzufügen

7,16 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
7 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Gesamtlänge
107 mm
Material Griff
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Flexibel
Nein