Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-35 Rückschlagfreier Schonhammer

  • ERIKS:23076005
  • Hersteller:8868310
Image 1
Mit Hickorystiel, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Zur Liste hinzufügen

33,25 €/ Stückexkl. MwSt

39,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Durchmesser
35 mm
Länge
340 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Kunststoffhammer
Werkstoff des Kopfes
Kunststoff
Gesamtgewicht
575 g