Eriks
GEDORE

GEDORE 233001 Bördelgerät 4-14 mm

  • ERIKS:23083069
  • Hersteller:4537300
Image 1
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr
Zur Liste hinzufügen

164,16 €/ Stückexkl. MwSt

195,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
2330
Typ
Flaring Tool
Material
Zinkguss, Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Gewicht
1.4 kg
Anzahl Zangen
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl Innensechskant-Schlüssel
0
Anzahl Rollgabelschlüssel
0
Anzahl Knarren
0
Anzahl Bit-Einsätze
0
Anzahl Meißel und Punzen
0
Anzahl Hämmer
0
Anzahl Sägen
0
Anzahl Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl Testwerkzeuge
0