Eriks
GEDORE

GEDORE 227 E-4 Gummihammer mit Eschenstiel, d 90 mm

  • ERIKS:23076296
  • Hersteller:8827120
Image 1
Ausführung nach DIN 5128-60, 60 Shore A, Mit 2 flachen Bahnen, Mit Eschenstiel
Zur Liste hinzufügen

34,63 €/ Stückexkl. MwSt

41,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Gewicht
1050 g
Durchmesser
90 mm
Länge
380 mm
Material Stiel
Holz
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Gummihammer
Gesamtgewicht
1200 g