Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX T45 3K-Schraubendreher TX T45

  • ERIKS:23065224
  • Hersteller:6686640
Image 1
Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand, Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen, Antriebsform-Markierung am Griffende
Zur Liste hinzufügen

9,23 €/ Stückexkl. MwSt

10,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Größe (TX)
45
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Klingenlänge
130 mm
Mit Bohrung
Nein
Griffausführung
Sonstige
Gesamtlänge
250 mm
Material Griff
Kunststoff
Ausführung Schaft
Rund
Mit Abrollschutz
Ja
Kappe drehbar
Nein
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge
Sonstige
Durchgehende Klinge
Nein
Gewicht
156 g
VDE-geprüft
Nein