Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Serie | 2160 PH |
Typ | 3C-Screwdriver |
Serie | 2160 PH |
Typ | 3C-Schraubendreher |
Schraubsystem | Phillips PH |
Ausführung | Gerade |
Grösse | 1 |
Klingenlänge | 80 mm |
Gesamtlänge | 180 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Isoliert | Nein |
Griffausführung | 3-Komponenten |
Sechskant an Klinge | Ja |
Antimagnetisch | Nein |
Klemmeinrichtung | Nein |
Präzisionsausführung | Nein |
Gewicht | 80 g |
Material | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl |
Klingendurchmesser | 4.5 mm |
Material Griff | Kunststoff |
Ausführung Schaft | Rund |
Mit Abrollschutz | Ja |
Kappe drehbar | Ja |
Mit Schlagkappe | Nein |
Klingenmaterial | Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Sonstige |
Oberflächenbehandlung Klinge | Vergütet / Angelassen |
Durchgehende Klinge | Nein |
Gewicht | 0.08 |
VDE-geprüft | Nein |