Eriks
GEDORE

GEDORE 1987 A Gleitgriff mit Auslöser 1/2"

  • ERIKS:11893849
  • Hersteller:1871641
Image 1
Sicherung gegen unabsichtliches Lösen, Einfache Ver- und Entriegelung durch Verdrehen des Griffes, Ein unabsichtliches Lösen während der Arbeit wird durch eine asymmetrische Positionierung des Lösepunktes verhindert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Zur Liste hinzufügen

36,50 €/ Stückexkl. MwSt

43,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2"
Kardangelenk
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung
T-Griff
Anschlussmaß
12.5 mm
Länge
292 mm
Gleitgriff
Ja
Geprüft nach ISO 3315
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein