Eriks
GEDORE

GEDORE 1506 XL 2511 Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen

  • ERIKS:12521464
  • Hersteller:2528088
Image 1
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Mit 2 gleichen Schubladenblöcken, Sicherheit durch Fersenschutz, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss je Schubladenblock, gleichschließend, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

2.309,40 €/ Stückexkl. MwSt

2.748,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Breite
1250 mm
Höhe
985 mm
Tiefe
550 mm
Mit Schubladenkasten
Ja
Anzahl Schubladen
14
Gewicht
141 kg
Höhe
von 985 bis 985 mm
Höhenverstellbar
Nein
Fahrbar
Ja
Mit Bremse
Ja
Wandmontage
Nein
Zusammenklappbar
Nein
Stärke Arbeitsplatte
30 mm