448,67 €/ Stückexkl. MwSt
533,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Material | Stahl |
Breite | 698 mm |
Höhe | 387 mm |
Tiefe | 320 mm |
Gesamtzahl der Fächer | 1 |
Mit Fachtrenner | Nein |
Herausnehmbares Fach | Ja |
Mit Schaum | Nein |
Mit Schloss | Nein |
Hängeschlossbügel | Ja |
Mit Teleskopgriff | Nein |
Rollbar | Nein |
Mit Schulterriemen | Nein |
Farbe | Blau |
Signalrot | Nein |
Ausführung | Kiste |