Eriks
GEDORE

GEDORE 133 F-150 Flachschaber

  • ERIKS:23074868
  • Hersteller:8780490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aus Spezialstahl, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge
Zur Liste hinzufügen

16,54 €/ Stückexkl. MwSt

19,68 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
133 F
Typ
Flat Scraper
Form
Flach
Hohlschaber
Nein
Mit Handgriff
Ja
Gesamtlänge
1010 mm
Klingenlänge
150 mm
Verstellbar
Nein
Schneidenbreite
20 mm