22,25 €/ Stückexkl. MwSt
26,48 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Typ | Nagelzieher |
Länge | 500 mm |
Durchmesser | 18 mm |
Material | Stahl |
Farbe | Sonstige |
Mit gerader Schneide | Ja |
Mit gebogener Schneide | Ja |
Mit Spitze | Nein |
Mit Klaue | Ja |
Mit Kugelkopf | Nein |