Eriks
GEDORE

GEDORE 119-4 Splinttreiber 4mm

  • ERIKS:23077667
  • Hersteller:8759020
Image 1
Ausführung nach DIN 6450, GEDORE Vanadium Stahl, Schlagköpfe induktiv angelassen, Sondermaße auf Anfrage, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

6,39 €/ Stückexkl. MwSt

7,60 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
4 mm
Länge
150 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftform
Achteckig
Mit Handschutz
Nein