Eriks
GEDORE

GEDORE 1.90/1 Flanschtreiber (Paar)

  • ERIKS:13670768
  • Hersteller:1596403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Trennen der DIN-Flansche an Rohrleitungen während Wartungsarbeiten, z. B. Dichtungswechsel, Für Ø 80-250 mm und Schrauben M16-M24, Arbeitsweise: Nur paarweise und in gegenüberliegende Nuten (180°) zentrieren. Durch wechselseitiges Drehen der Spindel werden die Flansche auseinandergetrieben. Durch das abwechselnde Zurückdrehen wird ein passgenaues Zusammenfügen der Flansche wieder erreicht. Nur paarweiser Gebrauch! Gegenseitiges Spannen (180°)
Zur Liste hinzufügen

449,82 €/ Stückexkl. MwSt

535,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Serie
1.90/1
Typ
Flange Driver
Serie
1.90/1
Typ
Flanschmitnehmer
Spannweite
80-250 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 80 bis 250 mm
Gewindemaß (Angabe)
M16-M24
Geeignet für Gewindedurchmesser
M16-M24
Gewicht
5500 g