Eriks
GEDORE

GEDORE 1.70/3 Trenn- und Montagegabel 29 mm

  • ERIKS:23086419
  • Hersteller:8029560
Image 1
Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen, Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten, Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden, Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben
Zur Liste hinzufügen

75,82 €/ Stückexkl. MwSt

90,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GEDORE
Umdrehbare Arme
Ja
Spannbügel
Ja
Hydraulische Spindel
Ohne
Ausführung
Demontage / Montage Gabel