30,96 €/ Stückexkl. MwSt
36,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GEDORE |
Spanntiefe | 40 mm |
Max. Spannweite (Außenabziehen) | 60 mm |
Anzahl Arme | 2 |
Umdrehbare Arme | Nein |
Spannbügel | Ja |
Hydraulische Spindel | Ohne |
Max. Zugkraft | 0.5 t |
Hakenfußbreite | 10 mm |
Hakenfußtiefe | 5 mm |
Hakenfußstärke an der Spitze | 2 mm |
Ausführung | Sonstige |
Gewindelänge | 60 mm |