Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 627-3M-9

  • ERIKS:1024364
  • Hersteller:929355015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,78 €/ Stückexkl. MwSt

12,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 81Mindestbestellmenge: 81

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-009
Wirklänge
627 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
209
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.015 kg