Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 354-3MGT3-15

  • ERIKS:11364813
  • Hersteller:940053364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,74 €/ Stückexkl. MwSt

25,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
3MGT3-015
Wirklänge
354 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
118
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
2.41 mm
Zahn Höhe
1.12 mm
Gewicht
0.003 kg