Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 750-H-150

  • ERIKS:819093
  • Hersteller:927754877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

120,81 €/ Stückexkl. MwSt

143,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-150
Wirklänge
1905 mm
Wirklänge
75 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.391 kg