Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 632-MXL-012

  • ERIKS:1023405
  • Hersteller:927741096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 152Mindestbestellmenge: 152

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-012
Wirklänge
160.528 mm
Wirklänge
6.32 in
Breite
3.05 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
79
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.001 kg