Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 3264-MXL-019

  • ERIKS:1023585
  • Hersteller:927742491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,41 €/ Stückexkl. MwSt

12,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
829.056 mm
Wirklänge
32.64 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
408
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.007 kg