Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1320-MXL-025

  • ERIKS:1023664
  • Hersteller:927741350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

10,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 76Mindestbestellmenge: 76

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-025
Wirklänge
335.28 mm
Wirklänge
13.2 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
165
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.004 kg