Eriks
GATES

GATES Niederdruck schlauch GP80-16 (DN25) Rolle=40m

  • ERIKS:10015027
  • Hersteller:321910040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,92 €/ Meterexkl. MwSt

33,22 €inkl. MwSt

270 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Typ
GP80
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5.3 mm
Außendurchmesser
35.6 mm
Max. Betriebsdruck
30 bar
Min. Berstdruck
90 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein