Eriks
GATES

GATES Niederdruck schlauch GP80-06 (DN10) Rolle=40m

  • ERIKS:10015023
  • Hersteller:3219-10032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Meterexkl. MwSt

12,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

15,75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Typ
GP80
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
17 mm
Max. Betriebsdruck
37 bar
Min. Berstdruck
110 bar
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein