Eriks
GATES

GATES Keilrippenriemen, Micro-V® Serie, Type PJ, CR (Polychloropren), 1428mmx38mm, 16 Rippe

  • ERIKS:12070248
  • Hersteller:946520776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

67,87 €/ Stückexkl. MwSt

80,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GATES
Serie
Micro-V®
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.5 mm
Breite (oben)
38 mm
Stärke
3.5 mm
Winkel (Grad)
38 °
Anzahl Rippen
16
Effektive Länge (ISO)
1428 mm
Referenzlänge (ISO)
1428 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
DIN-Norm
DIN 7867
Amerikanische Ausführung
562J
Gewicht
0.208 kg