Eriks
GARLOCK

GARLOCK Wellendichtring NBR model 23-SPLIT 419,1x457,2x19,1 Edelstahl Feder

  • ERIKS:11151188
  • Hersteller:25003-4185 J
Image 1
Zur Liste hinzufügen

792,00 €/ Stückexkl. MwSt

942,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GARLOCK
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
419.1 mm
Bohrungsdurchmesser
457.2 mm
Bohrungstiefe
19.1 mm
Ausführung gemäß Hersteller
23-SPLIT
Material Dichtlippe
NBR
Max. statischer Druck
0 bar
Max. Umfangsgeschwindigkeit
10.2 m/s
Federbelastet
Edelstahl 302 (1.4310)
Temperaturbereich
von -40 bis 93 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0 MPa
Typ
23-SPLIT
Mantel Qualität
Gummi