Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3510 150lbs 3" 3.2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11552291
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3510
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
137 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
3.2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.8 g/cm³