Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3504 150lbs 4" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11913796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,70 €/ Stückexkl. MwSt

65,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
175 mm
Innendurchmesser
114 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 2,25Mindestbestellmenge: 2,25

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns