433,50 €/ Stückexkl. MwSt
515,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | GARLOCK |
Serie | GYLON |
Typ | 3504 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 549 mm |
Innendurchmesser | 457 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 83 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
Verkauft pro: 2,25Mindestbestellmenge: 2,25
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026