Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3504 150lbs 1" 3.2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11012627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,60 €/ Stückexkl. MwSt

18,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3504
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
33 mm
Dicke
3.2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns