Eriks
GARLOCK

GARLOCK PTFE-Flanschdichtung GYLON 3501 150lbs 3" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11159098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,90 €/ Stückexkl. MwSt

33,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GARLOCK
Serie
GYLON
Typ
3501
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
137 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³