Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Reversed lip PTFE/Gylon Blue 30x47x7

  • ERIKS:12447697
  • Hersteller:MEC04-12390
Image 1
Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet fur hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbestandig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformitat- SIP/ CIP fahig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest
Zur Liste hinzufügen

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

144,59 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GARLOCK
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
47 mm
Material Dichtlippe
Gylon Blue
Höhe der Abdichtung
7 mm
Temperaturbereich
von -90 bis 260 °C
Materialstatische Dichtung
Gylon Blue
Typ
Reversed lip