Eriks
GARLOCK

GARLOCK Flanschdichtung WLP Gylon® 3501 PN10/40 DN20 2

  • ERIKS:10001475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,40 €/ Stückexkl. MwSt

7,62 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GARLOCK
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN20
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
61 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Braun / Rot
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 260 °C
Max. Druck
83 bar
Dichte
2.19 g/cm³