Eriks
GANTER

GANTER Maßstab Edelstahl 100cm lang Ziffern waagerecht/Ziffernfolge L

  • ERIKS:12289202
  • Hersteller:711-NI-100-W-L
Image 1
An Maßstäben GN 711 lassen sich z. B. Positionen von Verfahrschlitten sehr leicht ablesen. Mit Bezugspfeilen GN 711.1 können Bezugspunkte an Maßstäben oder Referenzstellungen in Maschinen markiert werden.Durch das an der Rückseite angebrachte Klebeband lassen sich die Maßstäbe bzw. Bezugspfeile, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen. Die Oberseite der Edelstahl-Maßstäbe ist durch eine weitere Schutzfolie geschützt.Bezugspfeile GN 711.1 für Maßstäbe sind separat lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

3,33 €/ Stückexkl. MwSt

3,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
GANTER