Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 40x80x10

  • ERIKS:11311917
  • Hersteller:40413790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,62 €/ Stückexkl. MwSt

12,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,81 €

-

2+

17,82 €

-

5+

10,62 €

40.39%

10+

10,62 €

40.40%

20+

9,52 €

46.56%

50+

8,66 €

51.36%

100+

7,85 €

55.94%

200+

7,01 €

60.64%

500+

5,90 €

66.86%

1000+

5,06 €

71.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
40 mm
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa