9,50 €/ Stückexkl. MwSt
11,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,94 € | - |
2+ | 15,95 € | - |
5+ | 9,50 € | 40.39% |
10+ | 9,50 € | 40.40% |
20+ | 8,52 € | 46.56% |
50+ | 7,75 € | 51.36% |
100+ | 7,02 € | 55.94% |
200+ | 6,27 € | 60.64% |
500+ | 5,28 € | 66.86% |
1000+ | 4,53 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Bohrungsdurchmesser | 68 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |