7,19 €/ Stückexkl. MwSt
8,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,07 € | - |
2+ | 12,07 € | - |
5+ | 7,19 € | 40.43% |
10+ | 7,19 € | 40.42% |
20+ | 6,45 € | 46.59% |
50+ | 5,87 € | 51.38% |
100+ | 5,32 € | 55.96% |
200+ | 4,75 € | 60.66% |
500+ | 4,00 € | 66.88% |
1000+ | 3,43 € | 71.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Bohrungsdurchmesser | 52 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |