Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAUX2 30x52x7

  • ERIKS:11373208
  • Hersteller:529401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,07 €

-

2+

12,07 €

-

5+

7,19 €

40.43%

10+

7,19 €

40.42%

20+

6,45 €

46.59%

50+

5,87 €

51.38%

100+

5,32 €

55.96%

200+

4,75 €

60.66%

500+

4,00 €

66.88%

1000+

3,43 €

71.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
52 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BA
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.5 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.05 MPa