5,95 €/ Stückexkl. MwSt
7,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,99 € | - |
2+ | 9,99 € | - |
5+ | 5,95 € | 40.40% |
10+ | 5,95 € | 40.40% |
20+ | 5,34 € | 46.56% |
50+ | 4,86 € | 51.36% |
100+ | 4,40 € | 55.94% |
200+ | 3,93 € | 60.64% |
500+ | 3,31 € | 66.86% |
1000+ | 2,84 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |