94,66 €/ Stückexkl. MwSt
112,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 94,66 € | - |
2+ | 94,66 € | - |
5+ | 56,41 € | 40.41% |
10+ | 56,41 € | 40.41% |
20+ | 50,57 € | 46.58% |
50+ | 46,03 € | 51.37% |
100+ | 41,70 € | 55.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Bohrungsdurchmesser | 250 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |