47,18 €/ Stückexkl. MwSt
56,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47,18 € | - |
2+ | 47,18 € | - |
5+ | 28,11 € | 40.42% |
10+ | 28,11 € | 40.42% |
20+ | 25,20 € | 46.58% |
50+ | 22,94 € | 51.37% |
100+ | 20,78 € | 55.95% |
200+ | 18,56 € | 60.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Bohrungsdurchmesser | 145 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BASL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BASL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |