




11,68 €/ Stückexkl. MwSt
13,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,59 € | - |
2+ | 19,60 € | - |
5+ | 11,68 € | 40.40% |
10+ | 11,68 € | 40.40% |
20+ | 10,47 € | 46.56% |
50+ | 9,53 € | 51.36% |
100+ | 8,63 € | 55.94% |
200+ | 7,71 € | 60.64% |
500+ | 6,49 € | 66.86% |
1000+ | 5,57 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BASL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BASL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |