6,69 €/ Stückexkl. MwSt
7,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,23 € | - |
2+ | 11,23 € | - |
5+ | 6,69 € | 40.41% |
10+ | 6,69 € | 40.41% |
20+ | 6,00 € | 46.58% |
50+ | 5,46 € | 51.37% |
100+ | 4,95 € | 55.95% |
200+ | 4,42 € | 60.65% |
500+ | 3,72 € | 66.87% |
1000+ | 3,19 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Bohrungsdurchmesser | 42 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BASL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BASL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |