4,33 €/ Stückexkl. MwSt
5,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,99 € | - |
2+ | 10,99 € | - |
5+ | 6,55 € | 40.40% |
10+ | 6,55 € | 40.40% |
20+ | 5,87 € | 46.57% |
50+ | 5,35 € | 51.36% |
100+ | 4,84 € | 55.94% |
200+ | 4,33 € | 60.64% |
500+ | 3,64 € | 66.87% |
1000+ | 3,12 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BASL |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BASL |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Ja |