




9,67 €/ Stückexkl. MwSt
11,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
5+ | 9,67 € | - |
10+ | 9,67 € | - |
20+ | 8,67 € | 10.34% |
50+ | 7,89 € | 18.38% |
100+ | 7,29 € | 24.59% |
200+ | 6,51 € | 32.64% |
500+ | 5,62 € | 41.83% |
1000+ | 4,82 € | 50.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |