




16,50 €/ Stückexkl. MwSt
19,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BA |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 12 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |