12,60 €/ Stückexkl. MwSt
15,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,15 € | - |
2+ | 21,15 € | - |
5+ | 12,60 € | 40.41% |
10+ | 12,60 € | 40.41% |
20+ | 11,30 € | 46.57% |
50+ | 10,29 € | 51.37% |
100+ | 9,32 € | 55.95% |
200+ | 8,32 € | 60.65% |
500+ | 7,01 € | 66.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAOF |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 6 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | BAOF |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |