13,22 €/ Stückexkl. MwSt
15,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,17 € | - |
2+ | 22,18 € | - |
5+ | 13,22 € | 40.39% |
10+ | 13,22 € | 40.39% |
20+ | 11,85 € | 46.56% |
50+ | 10,79 € | 51.35% |
100+ | 9,77 € | 55.93% |
200+ | 8,73 € | 60.64% |
500+ | 7,35 € | 66.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Bohrungsdurchmesser | 95 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAX7 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 12 m/s |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |