9,86 €/ Stückexkl. MwSt
11,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,55 € | - |
2+ | 16,55 € | - |
5+ | 9,86 € | 40.41% |
10+ | 9,86 € | 40.41% |
20+ | 8,84 € | 46.57% |
50+ | 8,05 € | 51.37% |
100+ | 7,29 € | 55.95% |
200+ | 6,51 € | 60.65% |
500+ | 5,48 € | 66.87% |
1000+ | 4,70 € | 71.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Bohrungsdurchmesser | 72 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAX7 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |
Typ | BA |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |