6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,21 € | - |
2+ | 10,21 € | - |
5+ | 6,08 € | 40.41% |
10+ | 6,08 € | 40.41% |
20+ | 5,45 € | 46.58% |
50+ | 4,96 € | 51.37% |
100+ | 4,50 € | 55.95% |
200+ | 4,02 € | 60.65% |
500+ | 3,38 € | 66.87% |
1000+ | 2,90 € | 71.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | BAX7 |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Max. statischer Druck | 0.2 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.02 MPa |