Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Wellendichtring NBR902 BAFUDX7 25x37x7

  • ERIKS:11373078
  • Hersteller:49332167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,95 €/ Stückexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,99 €

-

2+

9,99 €

-

5+

5,95 €

40.40%

10+

5,95 €

40.40%

20+

5,34 €

46.56%

50+

4,86 €

51.36%

100+

4,40 €

55.94%

200+

3,93 €

60.64%

500+

3,31 €

66.86%

1000+

2,84 €

71.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Serie
Gummi
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrungsdurchmesser
37 mm
Ausführung gemäß Hersteller
BAX7
Material Dichtlippe
NBR
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Feder
Kohlenstoffstahl
Max. statischer Druck
0.2 bar
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Max. statischer Druck (kein bar)
0.02 MPa